- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- サドルバンド 6mmのおすすめ人気ランキング
サドルバンド 6mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新140件の「サドルバンド 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプバンド SUS」、「サドルバンド 8mm」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質
鋼
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質
SUS304